SIEMENS - SIE8MF12002CS ZOCCOLO H200 W1000 - 8MF12002CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869510330
Artikelnummer
SIE8MF12002CS
Herstellernummer
8MF12002CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- A: 200 mm
- L: 1000 mm
- RAL 7035
- 4 piedi e 2 coperture
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni
- Oltre 2,000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439
- Assemblati a vite per un'elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali.
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti compatibili elettromagneticamente.
- Possibilità di colori speciali e funzionali con un aumento minimo del tempo di consegna.
- Calcolo semplice del dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


