Startseite

SIEMENS - SIE8MF12002AR022 TELAIO RACK 19 STANDARD H2200 - 8MF12002AR022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 2200 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869492551

Artikelnummer

SIE8MF12002AR022

Herstellernummer

8MF12002AR022

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

2200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Telaio orientabile
  • Per l'installazione di apparecchi da 19"
  • A: 2200 mm
  • Verniciato a polvere
  • Testati secondo IEC 61439
  • Disponibile in 90 grandezze
  • Combinabile con più di 2.000 elementi singoli

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite e caratterizzati per l'elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali.
  • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie