Startseite

SIEMENS - SIE8MF11852AT30 MONTANTE SUDDIVISIONE VERTICALE H2000 - 8MF11852AT30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869543093

Artikelnummer

SIE8MF11852AT30

Herstellernummer

8MF11852AT30

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile progettato per soddisfare le esigenze di vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Altezza: 2000 mm
    • Colore: RAL 7035
    • Classe di protezione: 1
    • Compliance: IEC 61439
    • Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
    • Armadi disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblati a vite per un'elevata stabilità.
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza eccezionale alle influenze ambientali, come l'umidità.
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili con la compatibilità elettromagnetica.
    • Possibilità di ordinare in molti colori speciali e funzionali con un aumento minimo del tempo di consegna.
    • Software SIMARIS therm per calcolare il corretto dimensionamento della dispersione del calore con facilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie