SIEMENS - SIE8MF10942UD110A TETTO IP55 W900 D400 - 8MF10942UD110A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Mit Entlüftung - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869486833
Artikelnummer
SIE8MF10942UD110A
Herstellernummer
8MF10942UD110A
Hersteller
SIE
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Larghezza: 900 mm
- Profondità: 400 mm
- Grado di protezione: IP55
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2,000 elementi singoli
- Conformità a IEC 61439 con vari test di resistenza
- Assemblato a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Opzioni di colori speciali e varianti multicolore disponibili
- Soluzioni su misura per esigenze specifiche di settore
- Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
- Tempo di consegna minimo per varianti personalizzate
- Supporto nella creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni versatili e personalizzabili per la costruzione di quadri elettrici in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


