SIEMENS - SIE8MF10902UD110A TETTO IP55 W900 D1000 - 8MF10902UD110A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Tiefe - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Mit Entlüftung - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869486864
Artikelnummer
SIE8MF10902UD110A
Herstellernummer
8MF10902UD110A
Hersteller
SIE
Breite:
900 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
- Dimensioni: L: 900 mm, P: 1000 mm
- Protezione: IP55
- Assemblaggio: a vite, per elevata stabilità
- Involucri: zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza agli agenti atmosferici
- Conformità: IEC 61439, testato per resistenza alla corrosione, calore anormale e fuoco
- Varianti: antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Disponibilità: più di 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
- Colori speciali: disponibili su richiesta con tempi di consegna minimi
- Soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche del cliente
- Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Elevata stabilità e resistenza per una lunga durata in ambienti difficili
- Possibilità di varianti multicolore per una maggiore personalizzazione estetica
SIVACON 8MF1
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile progettato per soluzioni su misura in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


