Startseite

SIEMENS - SIE8MF10902CS ZOCCOLO H100 W900 - 8MF10902CS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 900 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869485638

Artikelnummer

SIE8MF10902CS

Herstellernummer

8MF10902CS

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

900 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare progettato per fornire soluzioni su misura per vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 100 mm, L: 900 mm, RAL 7035
    • Disponibile in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco
    • Caratteristiche di assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
    • Possibilità di fornire colori speciali e funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni personalizzate per quasi tutti i settori
    • Creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
    • Aumento minimo del tempo di consegna per varianti speciali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie