Startseite

SIEMENS - SIE8MF10902AH60 TRAVERSE RINFORZATE L900 - 8MF10902AH60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Tiefe - 900 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869492506

Artikelnummer

SIE8MF10902AH60

Herstellernummer

8MF10902AH60

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Tiefe:

900 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile per soluzioni personalizzate in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: L: 900 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli
    • Completamente premontati in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e resistenza al fuoco
    • Compatibilità con il software SIMARIS therm per il dimensionamento della dispersione di calore

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblati a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata all'umidità
    • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
    • Colori speciali e funzionali disponibili con un aumento minimo del tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie