Startseite

SIEMENS - SIE8MF10862UD110A TETTO IP55,W800,D600 - 8MF10862UD110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

  • Mit Entlüftung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869486802

Artikelnummer

SIE8MF10862UD110A

Herstellernummer

8MF10862UD110A

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: L: 800 mm, P: 600 mm
    • Protezione: IP55
    • Assemblati a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
    • Varianti antisismiche disponibili
    • Disponibiliinvolucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
    • Fornibili in molti colori speciali e funzionali
    • Conformità a IEC 61439 con test di resistenza a corrosione, calore, fuoco e urti

    Vantaggi per il cliente:

    • Soluzioni personalizzate che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Facile calcolo della dispersione del calore grazie al software SIMARIS therm
    • Disponibilità di armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Minimo aumento del tempo di consegna per varianti multicolore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie