Startseite

SIEMENS - SIE8MF10862UB120 BASE, IP55, D600,W800 - 8MF10862UB120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869486000

Artikelnummer

SIE8MF10862UB120

Herstellernummer

8MF10862UB120

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

800 mm

Tiefe:

600 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    SIVACON 8MF1

    Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: P: 600 mm, L: 800 mm
    • Grado di protezione: IP55
    • Struttura disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e al fuoco
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri.

    Vantaggi per il cliente:

    • Soluzioni personalizzate e adattate alle esigenze specifiche dell'utente
    • Facilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
    • Fornitura in colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con tempi di consegna minimi
    • Supporto alla creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie