Startseite

SIEMENS - SIE8MF10842UD110A TETTO IP55 WXD 800X400 - 8MF10842UD110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

  • Mit Entlüftung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869486796

Artikelnummer

SIE8MF10842UD110A

Herstellernummer

8MF10842UD110A

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soddisfare le esigenze varie nei settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: L: 800 mm, P: 400 mm
    • Standard di conformità: IEC 61439
    • Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2,000 elementi singoli
    • Materiale: involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Opzioni di armadi: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Caratteristiche antisismiche disponibili
    • Possibilità di varianti in colori speciali e multicolore

    Vantaggi per i clienti:

    • Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici
    • Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
    • Ottima resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
    • Dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Minimo aumento del tempo di consegna per varianti personalizzate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie