Startseite

SIEMENS - SIE8MF10842UB120 CHIUSURA DI BASE IP55 WXD 800X400 - 8MF10842UB120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869485997

Artikelnummer

SIE8MF10842UB120

Herstellernummer

8MF10842UB120

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Base di fondo, IP55
  • P: 400 mm
  • La: 800 mm
  • Testato riguardo a norma IEC 61439
  • Disponibile in 90 grandezze
  • Combinabile con più di 2.000 elementi singoli
  • Quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite, garantiscono un'elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche disponibili
  • Involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie