SIEMENS - SIE8MF10842GS30 STRUTTURA HXWXD 2000X800X400 - 8MF10842GS30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869485201
Artikelnummer
SIE8MF10842GS30
Herstellernummer
8MF10842GS30
Hersteller
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 400 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Conformità a IEC 61439 per test di resistenza alla corrosione e al calore
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Struttura zincata e verniciata a polveri per alta resistenza a influenze ambientali
- Possibilità di personalizzazione in vari colori speciali e funzionali
- Calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Armadi di sistema disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Tempistiche di consegna minime per varianti multicolore
SIVACON
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, offrendo armadi di sistema premontati e personalizzabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


