SIEMENS - SIE8MF10802UW611C PANNELLO LAT/POST IP55,H2000,W800 - 8MF10802UW611C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487618
Artikelnummer
SIE8MF10802UW611C
Herstellernummer
8MF10802UW611C
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Dimensioni: A: 2000mm, L: 800 mm
- Grado di protezione: IP55
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Completamente premontati o personalizzati
- Testati secondo IEC 61439 per resistenzaalla corrosione, calore e fuoco, sollevamento, urti
- Struttura assemblata a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varianti antisismiche disponibili
- Soluzioni su misura per funzioni specifiche
- Supporto alla creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Calcolo semplice della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Flessibilità nella scelta dei colori e delle varianti di design
- Minimo aumento del tempo di consegna per colori speciali e varianti multicolore
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soddisfare le esigenze di quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


