SIEMENS - SIE8MF10802UT150BE2 PORTA TRASPRENTE SX, HXW 2000X800 - 8MF10802UT150BE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869489315
Artikelnummer
SIE8MF10802UT150BE2
Herstellernummer
8MF10802UT150BE2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Finestra di ispezione
- Protezione IP55
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm
- RAL 7035
- Classe di protezione 1
- Assemblato a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Possibilità di armadi in colori speciali e varianti multicolore
- Soluzioni su misura completamente premontate o personalizzate per ogni esigenza
- Creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Test conformi a IEC 61439 riguardo a resistenza a corrosione, calore e fuoco
- Software SIMARIS therm per calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore
- Tempi di consegna minimi per colori speciali e varianti multicolore
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soddisfare quasi tutte le esigenze nei settori e nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


