SIEMENS - SIE8MF10802UT150BA2 SIVACON PORTA SX - 8MF10802UT150BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869488165
Artikelnummer
SIE8MF10802UT150BA2
Herstellernummer
8MF10802UT150BA2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm
- Classe di protezione: IP55
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza a corrosione, calore e fuoco
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varianti antisismiche e involucri per quadri elettromagneticamente compatibili disponibili
- Soluzioni su misura per diverse applicazioni industriali
- Completamente premontati per facilitare l'installazione
- Calcolo della dispersione di calore semplicemente con SIMARIS therm
- Disponibilità di colori speciali e varianti multicolore senzaun aumento significativo del tempo di consegna
SIVACON 8MF1
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile progettato per soddisfare le esigenze di quasi tutti i settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


