Startseite

SIEMENS - SIE8MF10802UT144BA2 CONTROPORTA HXW 2000X800 - 8MF10802UT144BA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869543055

Artikelnummer

SIE8MF10802UT144BA2

Herstellernummer

8MF10802UT144BA2

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

    SIVACON, porta, a destra, per l'interno del quadro

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali grazie alla sua struttura modulare e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • A: 2000 mm, L: 800 mm, RAL 7035
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
    • Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
    • Disponibile in oltre 90 grandezze e con più di 2000 elementi singoli
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco

    Benefici per i clienti:

    • Soluzioni personalizzate per ogni esigenza industriale
    • Facilità di calcolo per la dispersione del calore utilizzando il software SIMARIS therm
    • Possibilità di armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Varietà di colori speciali e funzionali disponibili senza un aumento significativo del tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie