Startseite

SIEMENS - SIE8MF10802UT140BE2 PORTA TRASPARENTE DESTRA IP55 H2000 W800 - 8MF10802UT140BE2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869489131

Artikelnummer

SIE8MF10802UT140BE2

Herstellernummer

8MF10802UT140BE2

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, ideale per soddisfare esigenze specifiche in vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm
    • Classe di protezione 1
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli
    • Armadi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Conformità alla norma IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, e altre prestazioni di sicurezza
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Varianti antisismiche e envolture per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
    • Colori speciali e varianti multicolore disponibili con un aumento minimo del tempo di consegna

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni sumisura per quasi tutti i settori e applicazioni industriali.
    • Facilita la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
    • Il software SIMARIS therm consente un facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore.
    • Elevata resistenza agli agenti ambientali, come l'umidità.
    • Possibilità di personalizzazione per soddisfare esigenze specifiche e migliorare l'estetica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie