SIEMENS - SIE8MF10802UT140BA2 PORTA IP55,DX,H2000,W800 - 8MF10802UT140BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487953
Artikelnummer
SIE8MF10802UT140BA2
Herstellernummer
8MF10802UT140BA2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm
- Grado di protezione: IP55, Classe di protezione 1
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e altri criteri di sicurezza
- Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
- Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Possibilità di colori speciali e varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile progettato per soddisfare le esigenze di vari settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


