SIEMENS - SIE8MF10802HD1 BARRA DI TERRA 30X5 W800 - 8MF10802HD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 800 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869509952
Artikelnummer
SIE8MF10802HD1
Herstellernummer
8MF10802HD1
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
800 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
SIVACON, sbarra di messa a terra, 30 x 5 mm2, La: 800 mm Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1.Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche invarianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


