SIEMENS - SIE8MF10802CS ZOCCOLO H100 W800 - 8MF10802CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869485621
Artikelnummer
SIE8MF10802CS
Herstellernummer
8MF10802CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 100 mm, L: 800 mm
- Colorazione: RAL 7035
- Struttura disponibile in 90 grandezze e combinazioni, con più di 2.000 elementi singoli
- Configurazioni disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Conformità a IEC 61439 con test su resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco
- Assemblaggio a vite per alta stabilità
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Possibilità di colori speciali e multicolori su richiesta
- Soluzioni su misura che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
- Resistenza elevata alle influenze ambientali, incluso l'umidità
- Facile calcolo del dimensionamento per la dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Opzioni di personalizzazione riducono i tempi di consegna
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni personalizzate per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


