Startseite

SIEMENS - SIE8MF10802CR ZOCCOLO X PORTA POST. HXWXD 100X800 - 8MF10802CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869538761

Artikelnummer

SIE8MF10802CR

Herstellernummer

8MF10802CR

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 100 mm, L: 800 mm
    • Completamente premontati o personalizzabili
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Conformità a IEC 61439, testati per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
    • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibilielettromagneticamente
    • Possibilità di colori speciali e varianti multicolore

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni su misura che si adattano alle esigenze specifiche degli utenti
    • Facilità di calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle condizioni ambientali, come umidità
    • Possibilità di personalizzazione con un aumento minimo del tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie