SIEMENS - SIE8MF10663BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X600X600 - 8MF10663BR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
380 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869494500
Artikelnummer
SIE8MF10663BR5
Herstellernummer
8MF10663BR5
Hersteller
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 600 mm
- Standard: conforme alla IEC 62208
- Grado di protezione: IP55
- 90 grandezze e combinazioni disponibili con oltre 2.000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore, fuoco, urti e altro
- Software SIMARIS therm disponibile per calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore
- Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Assemblaggio a vite che conferisce elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polvere per resistenza ambientale ottimale
- Disponibilità di colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni personalizzate per diversi settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


