Startseite

SIEMENS - SIE8MF10652AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L650 - 8MF10652AS30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Tiefe - 650 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869492292

Artikelnummer

SIE8MF10652AS30

Herstellernummer

8MF10652AS30

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Tiefe:

650 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    SIVACON

    Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Profondità di quadro: 800 mm
    • Larghezza: 650 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Conformità a IEC 61439
    • Testato per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
    • Assemblati a vite per una elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Varie varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
    • Disponibile in molti colori speciali e funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni su misura che soddisfano specifiche esigenze industriali
    • Facile dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
    • Possibilità di varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie