Startseite

SIEMENS - SIE8MF10602UW611C PANNELLO LAT/POST IP55 H2000 L600 - 8MF10602UW611C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869487601

Artikelnummer

SIE8MF10602UW611C

Herstellernummer

8MF10602UW611C

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari personalizzabili per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm
    • Grado di protezione: IP55
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2.000 elementi singoli
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, fuoco e urti
    • Assemblato a vitecon elevata stabilità
    • Disponibile con involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Varianti antisismiche disponibili
    • Opzioni di colori speciali e varianti multicolore disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di soluzioni su misura adattate alle esigenze specifiche del cliente
    • Creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Calcolo facile della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza agli agenti ambientali, come l'umidità
    • Maggiore personalizzazione con un aumento minimo del tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie