Startseite

SIEMENS - SIE8MF10602UW601C PANNELLO LAT/POST IP40 H2000W600 - 8MF10602UW601C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869487427

Artikelnummer

SIE8MF10602UW601C

Herstellernummer

8MF10602UW601C

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari per la costruzione di quadri elettrici, personalizzabili in base alle esigenze industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm
    • Grado di protezione: IP40
    • Completamente premontati e disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore, fuoco e urti
    • Assemblati a vite per elevata stabilità

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata resistenza agli agenti ambientali grazie a involucri zincati e verniciati a polveri
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
    • Possibilità di personalizzare i colori e le varianti, con un aumento minimo del tempo di consegna
    • Facilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie