Startseite

SIEMENS - SIE8MF10602UT250BE2 PORTA SX TRASP IP55 H2000 W600 (BATTUTA) - 8MF10602UT250BE2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

166 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869489483

Artikelnummer

SIE8MF10602UT250BE2

Herstellernummer

8MF10602UT250BE2

Hersteller

SIE

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

    SIVACON 8MF1

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, ideale per soluzioni su misura in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm
    • Protezione: IP55, Classe di protezione 1
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni
    • Assemblaggio: a vite per elevata stabilità
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione e al calore
    • Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
    • Possibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti elettromagneticamente compatibili
    • Colori speciali e funzionali disponibili su richiesta

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni personalizzabili per diverse applicazioni industriali
    • Semplice dimensionamento delladispersione di calore con SIMARIS therm
    • Resistenza elevata a umidità e condizioni ambientali avverse
    • Configurazioni rapide con un aumento minimo del tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie