SIEMENS - SIE8MF10602UT150BE2 PORTA TRASP. SX H2000 B600 - 8MF10602UT150BE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869489308
Artikelnummer
SIE8MF10602UT150BE2
Herstellernummer
8MF10602UT150BE2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Finestra di ispezione
- Protezione IP55
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm
- Colore: RAL 7035
- Classe di protezione: 1
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore, fuoco e urti
- Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Opzioni antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Disponibilità di colori speciali e varianti multicolore con tempi di consegna minimi
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, offrendo soluzioni su misura per diversi settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


