SIEMENS - SIE8MF10602HD2 BARRA DI TERRA 30X5 W600 - 8MF10602HD2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 600 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869509990
Artikelnummer
SIE8MF10602HD2
Herstellernummer
8MF10602HD2
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
SIVACON
Sbarra di messa a terra 30 x 10 mm2, progettata per soluzioni personalizzate in quasi tutti i settori industriali.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 30 x 10 mm2
- Larghezza: 600 mm
- Quadri di sistema SIVACON 8MF1 disponibili in 90 grandezze
- Combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
- Conformità a IEC 61439
- Test di resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, prova durto
- Grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità didispersione della potenza dissipata
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza agli agenti atmosferici, ad es. umidità
- Varianti antisismiche e involucri vuoti disponibili per quadri elettrici compatibili con l'elettromagnetismo
- Disponibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


