SIEMENS - SIE8MF10602CS ZOCCOLO H100 W600 - 8MF10602CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869485614
Artikelnummer
SIE8MF10602CS
Herstellernummer
8MF10602CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 100 mm, L: 600 mm
- Colore: RAL 7035
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco
- Possibilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Elevata resistenza alle influenze ambientali grazie agli involucri zincati e verniciati a polveri
- Varianti antisismiche disponibili, oltre a involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Possibilità di personalizzare i colori con un aumento minimo del tempo di consegna
- Soluzioni complete disponibili in diversi design: chiusi, ventilati e con finestra di ispezione
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare che offre soluzioni su misura per vari settori e applicazioni industriali, supportando la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


