Startseite

SIEMENS - SIE8MF10602CR ZOCCOLO X PORTA POST. HXWXD 100X600 - 8MF10602CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869538754

Artikelnummer

SIE8MF10602CR

Herstellernummer

8MF10602CR

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Zoccolo per armadi con porta anteriore e posteriore
  • A: 100 mm
  • L: 600 mm
  • RAL 7035
  • Completamente premontati e adattati alle esigenze
  • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto e riguardo al grado di protezione dei rivestimenti

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite con elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali
  • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie