Startseite

SIEMENS - SIE8MF10502UW601C PANNELLO LAT/POST IP40 A2000 L500 P500 - 8MF10502UW601C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869549804

Artikelnummer

SIE8MF10502UW601C

Herstellernummer

8MF10502UW601C

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

2000 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, ideale per soluzioni su misura in diversi settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 500 mm, P: 500 mm
    • Grado di protezione: IP40
    • Conforme a IEC 61439
    • Testato per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e resistenza a calore anormale e fuoco
    • Assemblati a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni personalizzate e adattate alle esigenze specifiche del cliente
    • Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Accessibilità a più di 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
    • Possibilità di ordinare armadi in molti colori speciali e varianti multicolore
    • Minimo aumento del tempo di consegna per varianti speciali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie