Startseite

SIEMENS - SIE8MF10502UT140BA2 PORTA DESTRA CIECA IP55 HXD 2000X500 - 8MF10502UT140BA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869487939

Artikelnummer

SIE8MF10502UT140BA2

Herstellernummer

8MF10502UT140BA2

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

500 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare altamente versatile che offre soluzioni su misura per esigenze industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 500 mm
    • Grado di protezione: IP55
    • Classe di protezione: 1
    • Materiale: Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Standard: Conforme a IEC 61439
    • Varianti: Complete in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione

    Vantaggi per i clienti:

    • Permette una creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
    • Disponibilità di armadi sia antisismici che elettromagneticamente compatibili.
    • Facile dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
    • Possibilità di molti colori speciali e varianti multicolore con aumenti minimi del tempo di consegna.
    • Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie