SIEMENS - SIE8MF10463BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X400X600 - 8MF10463BS5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
380 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869539751
Artikelnummer
SIE8MF10463BS5
Herstellernummer
8MF10463BS5
Hersteller
SIE
- Dimensioni: A: 2000mm, L: 400 mm, P: 600 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2.000 elementi singoli
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore e fuoco
- Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
- Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali
- Calcolo semplice del dimensionamento della dispersione di calore tramite il software SIMARIS therm
- Possibilità di varianti antisismiche e involucri compatibili elettromagneticamente
- Fornibilità in molti colori speciali e funzionali, anche varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari personalizzate per casi d'uso industriali in conformità con IEC 62208 e con grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


