SIEMENS - SIE8MF10463BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X400X600 - 8MF10463BR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
380 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869540078
Artikelnummer
SIE8MF10463BR5
Herstellernummer
8MF10463BR5
Hersteller
SIE
- Dimensioni: A: 2000mm, L: 400 mm, P: 600 mm
- Conformità: secondo IEC 62208, IEC 61439
- Grado di protezione: IP55
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Versioni disponibili: chiusa,ventilata e con finestra di ispezione
- Testato per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Colori speciali e varianti multicolore disponibili su richiesta
- Soluzioni su misura che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Facile calcolo dimensionale per la dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità, grazie agli involucri zincati e verniciati a polveri
- Possibilità di personalizzazione e tempi di consegna minimi per varianti speciali
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soddisfare le esigenze in quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


