SIEMENS - SIE8MF10452AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L450 - 8MF10452AS30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Tiefe - 450 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869492254
Artikelnummer
SIE8MF10452AS30
Herstellernummer
8MF10452AS30
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Tiefe:
450 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
SIVACON
Profilato di supporto universale, adatto per profondità di quadro 600 mm, L: 450 mm, zincato.
Dettagli tecnici:
- System: SIVACON 8MF1
- Profondità di quadro: 600 mm
- Larghezza: 450mm
- Disponibilità: 90 grandezze, combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Test: IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, gradodi protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata
- Software: SIMARIS therm per calcolo dimensionamento dispersione calore
Vantaggi per il cliente:
- Quadri di sistema completamente premontati, adattati o personalizzati
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali
- Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


