Startseite

SIEMENS - SIE8MF10443BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X400X400 - 8MF10443BS4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

380 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869539089

Artikelnummer

SIE8MF10443BS4

Herstellernummer

8MF10443BS4

Hersteller

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Secondo IEC 62208
    • IP40
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 400 mm, P: 400 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli
    • Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e protezione dagli urti
    • Assemblati a vite per elevata stabilità
    • Varianti antisismiche e involucri compatibili con elettromagnetismo disponibili

    Vantaggi per il cliente:

    • Supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Software SIMARIS therm per calcolare facilmente la dispersione del calore
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
    • Disponibilità di colori speciali e funzionali con tempi di consegna minimi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie