Startseite

SIEMENS - SIE8MF10442UD110A TETTO IP55 W400 D400 - 8MF10442UD110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869544588

Artikelnummer

SIE8MF10442UD110A

Herstellernummer

8MF10442UD110A

Hersteller

SIE

Breite:

400 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile progettato per soddisfare le esigenze di quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: L: 400 mm,P: 400 mm
    • Classe di protezione: IP55
    • Struttura modulare disponibile in 90 grandezze e combinazioni
    • Piu di 2,000 elementi singoli
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e altre specifiche
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni su misura per applicazioni specifiche con armadi completamente premontati o personalizzati
    • Facilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
    • Disponibilità di colori speciali e varianti multicolore senza significativi aumenti di tempo di consegna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie