SIEMENS - SIE8MF10402UW611C PARETE POST/LAT HXW 2000X400 - 8MF10402UW611C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487595
Artikelnummer
SIE8MF10402UW611C
Herstellernummer
8MF10402UW611C
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 400 mm
- Grado di protezione: IP55
- Combinazioni disponibili: più di 2000 elementi singoli
- Assemblaggio: a vite per elevata stabilità
- Involucri: zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Varianti disponibili: antisismiche, involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Colori: fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore
- Test: conformità a IEC 61439, testati per resistenza alla corrosione, al calore e fuoco
- Soluzioni completamente premontate e personalizzabili secondo le esigenze specifiche
- Facilità di calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Aumento minimo del tempo di consegna per colori speciali e varianti
- Struttura modulare supporta la creazione di soluzioni su misura per applicazioni specifiche
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, garantendo versatilità e valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


