SIEMENS - SIE8MF10402UT250BA2 PORTA PARZIALE SX CIECA IP55 H2000 W400 - 8MF10402UT250BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869488738
Artikelnummer
SIE8MF10402UT250BA2
Herstellernummer
8MF10402UT250BA2
Hersteller
SIE
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


