SIEMENS - SIE8MF10402UT140BA2 PORTA DX CIECA IP55 H2000 W400 - 8MF10402UT140BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487915
Artikelnummer
SIE8MF10402UT140BA2
Herstellernummer
8MF10402UT140BA2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: A: 2000 mm, L:400 mm
- IP: IP55
- Classe di protezione: 1
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Completamente premontati o personalizzati secondo le esigenze
- Conforme a IEC 61439 con test su resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco
- Possibilità di calcolo dimensionamento con software SIMARIS therm
- Eccellente stabilitàgrazie all'assemblaggio a vite
- Elevata resistenza a influenze ambientali come l'umidità con involucri zincati ed verniciati a polveri
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica disponibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare altamente versatile che consente soluzioni su misura per vari settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


