Startseite

SIEMENS - SIE8MF10402CS ZOCCOLO HXWXD 100X400 - 8MF10402CS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869538709

Artikelnummer

SIE8MF10402CS

Herstellernummer

8MF10402CS

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari versatili per la costruzione di quadri elettrici, adattabili a quasi tutti i settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • A: 100 mm
    • L: 400 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Conformità a IEC 61439
    • Testato per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e fuoco
    • Calcolo della dispersione del calore con software SIMARIS therm
    • Assemblato a vite per elevata stabilità

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità grazie agli involucri zincati e verniciati a polveri
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili con elettromagnetismo
    • Flessibilità nella scelta dei colori speciali e funzionali, inclusi colori multicolore con un tempo di consegna minimo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie