SIEMENS - SIE8MF10402CR ZOCCOLO X PORTA POST. HXWXD 100X400 - 8MF10402CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869538747
Artikelnummer
SIE8MF10402CR
Herstellernummer
8MF10402CR
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


