Startseite

SIEMENS - SIE8MF10282UB120 SIVACON BASE IP55 - 8MF10282UB120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869486130

Artikelnummer

SIE8MF10282UB120

Herstellernummer

8MF10282UB120

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

1200 mm

Tiefe:

800 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON, base di fondo, IP55, P: 800 mm, La: 1200 mm, zincato Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie