SIEMENS - SIE8MF10252AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L250 - 8MF10252AS30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Tiefe - 250 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869492216
Artikelnummer
SIE8MF10252AS30
Herstellernummer
8MF10252AS30
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Tiefe:
250 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
SIVACON
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Profilato di supporto, universale, adatto per profondità di quadro 400 mm
- L: 250 mm
- Zincato
- Testati in conformità a IEC 61439
- Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadrielettrici elettromagneticamente compatibili
Vantaggi per il cliente:
- Assegnati a vite per un'alta stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali
- Disponibilità di varianti speciali e multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


