SIEMENS - SIE8MF10202UW611C PANNELLO POST/LAT IP55 H2000 W1200 - 8MF10202UW611C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869487649
Artikelnummer
SIE8MF10202UW611C
Herstellernummer
8MF10202UW611C
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
-99999
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1200 mm
- Grado di protezione: IP55
- Assemblaggio a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Conformità a IEC 61439
- Oltre 90 grandezze e combinazioni disponibili con più di 2000 elementi singoli
- Soluzioni personalizzate per applicazioni specifiche
- Facile calcolo della dispersione di calore con il software SIMARIS therm
- Opzioni di colore speciali e funzionali disponibili senza un aumento significativo del tempo di consegna
- Supporto per la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, permettendo soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


