SIEMENS - SIE8MF10202CS ZOCCOLO H100 W1200 - 8MF10202CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869485652
Artikelnummer
SIE8MF10202CS
Herstellernummer
8MF10202CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- A: 100 mm
- L: 1200 mm
- Colore: RAL 7035
- Completamente premontato e disponibile in 90 grandezze
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione e al calore
- Variante antisismiche e involucri per quadri compatibili EMI
- Disponibile invari colori speciali e multicolore
- Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
- Resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità, grazie agli involucri zincati e verniciati a polveri
- Possibilità di calcolare il corretto dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Flessibilità nel design con armadi su misura o standard in tre esecuzioni: chiusa, ventilata econ finestra di ispezione
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari versatili per ogni settore e applicazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


