SIEMENS - SIE8MF10202CR ZOCCOLO X PORTA POST. HXWXD 100X1200 - 8MF10202CR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869538785
Artikelnummer
SIE8MF10202CR
Herstellernummer
8MF10202CR
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
SIVACON
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- zoccolo per armadi con porta anteriore e posteriore
- A: 100 mm
- L: 1200 mm
- RAL 7035
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali
- Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


