SIEMENS - SIE8MF10082CT PARETI ZOCCOLO H100 D800 - 8MF10082CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869485683
Artikelnummer
SIE8MF10082CT
Herstellernummer
8MF10082CT
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 100 mm, P: 800 mm
- Struttura premontata e personalizzabile
- Disponibile in 90 grandezze con oltre 2,000 elementi singoli
- Conformità a IEC 61439 con test su resistenza alla corrosione e al calore
- Progettazione supportata dal software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
- Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza ottimale all'umidità
- Opzioni antisismiche e involucri compatibili elettromagneticamente disponibili
- Colori speciali e funzionali personalizzabili con tempi di consegna minimi
SIVACON
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


