Startseite

SIEMENS - SIE8MF10062UD110A TETTO IP55 W1000 D600 - 8MF10062UD110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869486888

Artikelnummer

SIE8MF10062UD110A

Herstellernummer

8MF10062UD110A

Hersteller

SIE

Breite:

1000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soddisfare esigenze personalizzate in vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: L: 1000 mm, P: 600 mm
    • Classificazione di protezione: IP55
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2,000 elementi singoli
    • Completamente premontati, adattati o personalizzati
    • Testati in conformità a IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a fuoco e altro
    • Possibilità di calcolo della dispersione del calore con software SIMARIS therm
    • Assemblati a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati e verniciati a polveri per resistenza a umidità e influenze ambientali

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni su misura per diversi settori e applicazioni industriali
    • Elevata resistenza a fattori ambientali critici
    • Varianti antisismiche disponibili
    • Opzioni di personalizzazione in diversi colori speciali e funzionali
    • Involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
    • Aumento minimo del tempo di consegna per varianti personalizzate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie