Startseite

SIEMENS - SIE8MF10062UB120 SIVACON BODEN - 8MF10062UB120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869486086

Artikelnummer

SIE8MF10062UB120

Herstellernummer

8MF10062UB120

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

1000 mm

Tiefe:

600 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Base di fondo, IP55
  • P: 600 mm
  • La: 1000 mm
  • Rispetto della norma IEC 61439
  • Disponibile in 90 grandezze
  • Combinabile con più di 2.000 elementi singoli

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite con elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche disponibili
  • Disponibili involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie